日酸TANAKA
火口 6820
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
板厚(mm)
25~35
9~13
11~16
16~25
20~30
25~35
30~40
35~45
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20923498
品番
Q6820-3000
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
溶接加熱火口
使用ガス
アセチレン
板厚(mm)
25~35
呼称
2溶アセチレン用火口
取付ねじ
W12~W20
使用吹管
2号溶接器
火口全長(mm)
52