アルケア
アンシルク・プロJ キープケア ハイソックス 弾性ストッキング
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
サイズ
S
LL
L
M
S
SS
色
ホワイト/イエロー
ホワイト/グリーン
ホワイト/ブルー
ホワイト/ピンク
ホワイト/イエロー
ホワイト/オレンジ
全5種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
20923545
品番
20304
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
高い視認性のポジションマーカーで適切な装着がわかり、動きに追従する生地が局所への過度の圧迫リスクを低減します。
色
ホワイト/イエロー
サイズ
S
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X00207000070
足首周り(cm)
17~21
ふくらはぎ周り(cm)
28~34
医薬品医療機器等法
一般医療機器