アルケア
ニーブレース 伸展位膝関節支持帯
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
サイズ
S
LL
L
M
S
ショートL
ショートM
ショートS
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20923728
品番
20854
参考基準価格(税別)
¥7,700
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
脚や膝を置く目印として本体生地に青いステッチが搭載されています。サイドステー部および膝窩部の当たり緩衝のためパッドを本体に内蔵しています。アイシング対応ができる、ベルトの長さ設計になっています。
色
ホワイト
サイズ
S
長さ(cm)
49.5
左右区別
左右兼用
性別
男女兼用
大腿廻り(cm)
33~40