20872 ニーブレース・FX 軽度屈曲位膝関節支持帯 アルケア 20923780

20872 ニーブレース・FX 軽度屈曲位膝関節支持帯 アルケア 20923780
20872 ニーブレース・FX 軽度屈曲位膝関節支持帯 アルケア 20923780
20872 ニーブレース・FX 軽度屈曲位膝関節支持帯 アルケア 20923780
20872 ニーブレース・FX 軽度屈曲位膝関節支持帯 アルケア 20923780

ニーブレース・FX 軽度屈曲位膝関節支持帯

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
サイズLL
内容量1個注文コード20923780品番20872
参考基準価格(税別)¥8,800販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

脚や膝を置く目印として本体生地に青いステッチが搭載されています。サイドステー部および膝窩部の当たり緩衝のためパッドを本体に内蔵しています。アイシング対応ができる、ベルトの長さ設計になっています。

ブルーサイズLL長さ(cm)49.5左右区別左右兼用性別男女兼用大腿廻り(cm)54~61
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ひざ・ひじ用 サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする