曜日別特売
PD-13K 乾式直読水道メータ 柏原計器工業 20924130

PD-13K 乾式直読水道メータ 柏原計器工業 20924130
PD-13K 乾式直読水道メータ 柏原計器工業 20924130

乾式直読水道メータ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
接続ねじ種類金門ネジ
寸法L(mm)100
内容量1個注文コード20924130品番PD-13K
参考基準価格(税別)¥12,600販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

「安心」・「安全」な製品をお客様に提供する為に、国内で自社一貫生産された、高品質・高耐久性の計量機構を備えた水道メータです。新JIS規格に対応し国内で最も多く使われている水道メータです。

材質CAC804質量(kg)0.9寸法L(mm)100寸法H(mm)91山数14最高使用圧力(MPa)1ねじ寸法(mm)25.8最小目盛1L最高使用温度(℃)30取付姿勢水平適合流体接続ねじ種類金門ネジ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流量計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする