AS2284 リアン Aラインスカート AS2284 ボンマックス 20924252

リアン Aラインスカート AS2284

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ブラック×グレイ
サイズ5号
ウエスト(cm)60
内容量1枚注文コード20924252品番AS2284
参考基準価格(税別)¥11,100販売価格(税込)¥9,238
販売価格(税別)
8,398

誠実で落ち着いた印象を与えるピンストライプのスーツは、洗練されたシルエットとイージーケアが魅力。
ビジネスシーンに相応しい機能性と好印象を兼ね備えるバリュー(価値ある)なスーツです。
オールシーズン商品。家庭で洗える。
ストレッチで動きやすい。
美フォルムを創る適度なふくらみ、しなやかな風合い。
ヘリンボーンベースの上品なグレイのストライプ。
アイロンの手間の掛からないイージーケア素材。
らくらくカン。

ブラック×グレイサイズ5号ウエスト(cm)60ヒップ(cm)92材質ポリエステル99%、レーヨン1%タイプ両脇斜めポケット、らくらくカン、後ファスナー開き、ウエスト滑り止め付き丈(cm)53アズワン品番64-6254-19生地リブストライプ性別女性用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする