曜日別特売
AP6232 リアン パンツ AP6232 ボンマックス 20924322

リアン パンツ AP6232

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズ7号
ネイビー×グレイ
ウエスト(cm)68
内容量1本注文コード20924322品番AP6232
参考基準価格(税別)¥14,500販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

誠実で落ち着いた印象を与えるピンストライプのスーツは、洗練されたシルエットとイージーケアが魅力。
ビジネスシーンに相応しい機能性と好印象を兼ね備えるバリュー(価値ある)なスーツです。
オールシーズン商品。家庭で洗える。
ストレッチで動きやすい。
美フォルムを創る適度なふくらみ、しなやかな風合い。
ヘリンボーンベースの上品なグレイのストライプ。
アイロンの手間の掛からないイージーケア素材。

ネイビー×グレイサイズ7号ウエスト(cm)68ヒップ(cm)91タイプベルトループ6cm、両脇L字ポケット、両後箱ポケット、前ファスナー開き、ウエスト滑り止め付き混率(%)ポリエステル99、レーヨン1丈(cm)フリー(股下88)アズワン品番64-6251-38生地リブストライプ性別女性用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする