曜日別特売
27KZNTW-L グリップ力抜群!KIZUNAグローブ 当て革補強/立体裁断仕様 岩崎製作所 20924419

27KZNTW-L グリップ力抜群!KIZUNAグローブ 当て革補強/立体裁断仕様 岩崎製作所 20924419
27KZNTW-L グリップ力抜群!KIZUNAグローブ 当て革補強/立体裁断仕様 岩崎製作所 20924419
27KZNTW-L グリップ力抜群!KIZUNAグローブ 当て革補強/立体裁断仕様 岩崎製作所 20924419
27KZNTW-L グリップ力抜群!KIZUNAグローブ 当て革補強/立体裁断仕様 岩崎製作所 20924419
27KZNTW-L グリップ力抜群!KIZUNAグローブ 当て革補強/立体裁断仕様 岩崎製作所 20924419

グリップ力抜群!KIZUNAグローブ 当て革補強/立体裁断仕様

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
サイズL
全長(cm)19~20
内容量1双注文コード20924419品番27KZNTW-L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

あらゆるシチュエーションで活用できるグローブ
球技などのスポーツはもちろん式典・イベント活動・消防団でのご利用に最適
丈夫で長持ち。グリップ力抜群。水洗い可能
【3Dカット】手の形状に合わせて立体裁断。「抜群のフィット感」を実現
【シリコーン加工】掌ベース素材にシリコーン加工。「驚きのグリップ力」を実現
【当て革補強】破れやすい箇所には当て革補強。「優れた耐久性」を実現
鼓動高まる"絆"のエンブレム。
絆のロゴには『固い絆と誇りを胸に…』の思いがこもっています。
フック穴付きパッケージなので、商品陳列に困りません。

材質合成皮革×合成繊維ホワイトサイズL入数(双)1機能耐久性全長(cm)19~20手のひらまわり(cm)22.5~23.5アテ有無アテ付き袖口仕様マジックタイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする