ボンマックス
アミーザ カーディガン KK7122
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1枚
1枚
1着
色
グレイ
グレイ
ネイビー
ブラック
サイズ
L
S
M
L
LL
XL
全15種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
20924636
品番
KK7122
参考基準価格(税別)
¥9,800
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
ベーシックカーディガン。
便利なポケット付きのシンプルカーデ。
絶妙な丈感で体型カバーもサポート。
ホームクリーニングOK。ニット素材。静電気防止素材。毛玉防止加工。
色
グレイ
サイズ
L
タイプ
両脇アウトポケット
胸囲(cm)
87~93
混率(%)
アクリル70、毛30
肩幅(cm)
38.5
袖丈(cm)
60
アズワン品番
64-6285-10
生地
天竺
身丈(cm)
63
性別
女性用