ボンマックス
FACE MIX グラフチェック長袖シャツ FB4506U
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色
ネイビー
ベージュ
レッド
グリーン
ブラウン
ブルー
ネイビー
オレンジ
ブラック
パープル
サイズ
3L
SS
S
M
L
LL
3L
4L
全63種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
20925108
品番
FB4506U
参考基準価格(税別)
¥4,300
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
左胸アウトポケット
背サイドタック
色
ネイビー
サイズ
3L
混率(%)
ポリエステル65・綿35
肩幅(cm)
51
袖丈(cm)
61
着丈(cm)
84
首廻り(cm)
43.5
バスト(cm)
126
アズワン品番
64-4086-42
生地
オックスCK
性別
男性用