曜日別特売
CY1H10-300-Y7BWVZ マグネット式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 CY1Hシリーズ(CY1H10-300~) SMC 20926053

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マグネット式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 CY1Hシリーズ(CY1H10-300~)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個オートスイッチ種類Y7BWV 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出しアジャスタボルト(-) アジャストボルト付注文コード20926053品番CY1H10-300-Y7BWVZ
参考基準価格(税別)¥77,770販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980

・マグネットカップリング構造により幅広い応用性のある省スペースシリンダ。

チューブ内径(Φmm)10作動方式複動ストローク(mm)300アジャスタボルト(-) アジャストボルト付リード線(m)(Z) 5ポートねじの種類(-) Mねじオートスイッチ種類Y7BWV 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする