曜日別特売
FB4510U FACE MIX オックスフォード長袖シャツ FB4510U ボンマックス 20926167

FB4510U FACE MIX オックスフォード長袖シャツ FB4510U ボンマックス 20926167
FB4510U FACE MIX オックスフォード長袖シャツ FB4510U ボンマックス 20926167

FACE MIX オックスフォード長袖シャツ FB4510U

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ピンク
サイズ4L
内容量1枚注文コード20926167品番FB4510U
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥4,300販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

左胸アウトポケット
背サイドタック

ピンクサイズ4L混率(%)ポリエステル65・綿35肩幅(cm)53袖丈(cm)60着丈(cm)85首廻り(cm)45バスト(cm)131アズワン品番64-4088-83生地オックスフォード性別男性用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20926264
2019-06-19
用途: リノベーション作業時
不動産業

生地はしっかりしてかつ、動きやすくとてもいい買い物をしました。Mサイズも173㎝63キロの私にピッタリでした。

対象商品 : 20926228
2017-07-21
用途: 通勤時、デスクワーク時
建設業・工事業

黄色が少し強い もう少し薄いほうがいいと思う
生地の肌ざわりは、普通です
   黄色のワイシャツが欲しかったので買いました

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする