曜日別特売
ATY-10 ステッカー 足元に気をつけてください ヨコ グリーンクロス 20926230

ステッカー 足元に気をつけてください ヨコ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1枚注文コード20926230品番ATY-10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

シンプルでわかりやすいマンガ標識です。様々な箇所に取り付けて注意を促せます。

用途雨天時や寒冷期の注意喚起に。材質塩ビ幅(mm)400厚さ(mm)0.1高さ(mm)200文字内容足元に気をつけてください取付け方法ステッカー
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする