その他- 使用方法 -
ベースの底面を測定原点(ゼロ点)に密着させ、外枠を回転させて0目盛を合わせます。(そのときクランプにより外枠を固定します)。
その位置から測定子がどれだけ突出したかを短針と長針で読み取ります。
測定範囲(mm)12ベース寸法(mm)75×16(a×b)付属品-種別デジタル型質量(g)310タイプ針状測定子タイプ最小表示量(mm)0.01測定力(N)1以下測定子形状(mm)針状測定子部品コード:ZS-523ベース穴径(Φmm)2.5特性ワークの深さや段差の測定に利用できます。指示誤差(μm)±20校正証明書-