ボンマックス
FACE MIX 裾上げらくらくパンツ FP6700U
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
サイズ
M
SS
S
M
L
LL
3L
4L
5L
色
ブラック
ネイビー
ブラック
ウエスト(cm)
72
59
65
72
78
84
90
96
102
全16種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
20926623
品番
FP6700U
参考基準価格(税別)
¥5,300
販売価格(税込)
¥4,279
販売価格(税別)
¥
3,890
バスケットに入れる
ストレッチ、ワンタッチ裾上げ機能(5段階、最大12cmの調整可能)、脇ゴム入り、Dカン付き
色
ブラック
ウエスト(cm)
72
股下(cm)
82
種別
パンツ
サイズ
M
混率(%)
ポリエステル100
ヒップ(cm)
103
アズワン品番
64-4123-12
生地
ストレッチトロ