FP6700U FACE MIX 裾上げらくらくパンツ FP6700U ボンマックス 20926675

 

FP6700U FACE MIX 裾上げらくらくパンツ FP6700U ボンマックス 20926675
FP6700U FACE MIX 裾上げらくらくパンツ FP6700U ボンマックス 20926675

FACE MIX 裾上げらくらくパンツ FP6700U

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズ5L
ブラック
ウエスト(cm)102
内容量1本注文コード20926675品番FP6700U
参考基準価格(税別)¥5,300販売価格(税込)¥4,279
販売価格(税別)
3,890

ストレッチ、ワンタッチ裾上げ機能(5段階、最大12cmの調整可能)、脇ゴム入り、Dカン付き

ブラックウエスト(cm)102股下(cm)82種別パンツサイズ5L混率(%)ポリエステル100ヒップ(cm)125アズワン品番64-4123-17生地ストレッチトロ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする