T-50NTZ プリセット形絶縁トルクハンドル トップ工業 20926948

プリセット形絶縁トルクハンドル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード20926948品番T-50NTZ
参考基準価格(税別)¥43,200販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

実作業優先!フッ素樹脂コーティング、コンパクト絶縁工具。
プリセット形でボルト・ナットに合った締付トルク値にその都度調整可能です。
予め設定したトルク値に達しますと「カチッ」という音、また手に軽いショックでお知らせします。
校正証明書付き

用途通信設備工事や病院の電源設備工事など活線を一時停止できない業種に全長(mm)235質量(g)350精度(%)(トルク)±3トルク調整範囲(N・m)10~50
注意
※ソケットはTOP絶縁ソケットをご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする