FP6006M FACE MIX メンズストレッチウエストリブパンツ FP6006M ボンマックス 20927174

 

FP6006M FACE MIX メンズストレッチウエストリブパンツ FP6006M ボンマックス 20927174
FP6006M FACE MIX メンズストレッチウエストリブパンツ FP6006M ボンマックス 20927174

FACE MIX メンズストレッチウエストリブパンツ FP6006M

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ネイビー
ウエスト(cm)98
サイズ3L
内容量1本注文コード20927174品番FP6006M
参考基準価格(税別)¥8,700販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
6,298

両腰斜めポケット、右側チケットポケット、両脇箱ポケット、後ろ両側両玉縁ポケット、左側フラップ付釦止め、後脇側ウエストリブ仕様

ネイビーウエスト(cm)98股下(cm)91(フリー)種別ストレッチパンツサイズ3L混率(%)ポリエステル75、綿25ヒップ(cm)114生地ストレッチツイル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする