曜日別特売
H-14 ルーペ アルファーミラージュ 20927298

ルーペ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
倍率(倍)14
内容量1個注文コード20927298品番H-14
参考基準価格(税別)¥10,000販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

軽量・コンパクトでとても持ちやすく歪みが少ないので、幅広くご使用いただける「ボシュロムタイプ」のルーペです。
レンズはARコート (反射や映りこみ防止) が施され、枠やフレームには反射を防ぎ見やすくするためのつや消しブラックを採用しています。

付属品ケース、ストラップ寸法(mm)16×40×17質量(g)10倍率(倍)14レンズ11mmアクロマート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-10-05
用途: 宝飾検品
その他業種

軽くて見やすくてすごくいい!見た目よカッコよくて気に入っております!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする