- メッシュベスト ポケット付 モノタロウ 20927605

※着用例(モデル174cm/サイズL)

- メッシュベスト ポケット付 モノタロウ 20927605
- メッシュベスト ポケット付 モノタロウ 20927605
- メッシュベスト ポケット付 モノタロウ 20927605
- メッシュベスト ポケット付 モノタロウ 20927605
- メッシュベスト ポケット付 モノタロウ 20927605
- メッシュベスト ポケット付 モノタロウ 20927605
- メッシュベスト ポケット付 モノタロウ 20927605
- メッシュベスト ポケット付 モノタロウ 20927605
- メッシュベスト ポケット付 モノタロウ 20927605
- メッシュベスト ポケット付 モノタロウ 20927605
モノタロウ

メッシュベスト ポケット付

(11件のレビュー)
取扱い終了1年間返品保証
内容量1着注文コード20927605品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

前後に大きなポケットが付いたメッシュ製のベストです。
夏場は暑さ対策として保冷剤、冬場は寒さ対策としてカイロ入れに便利な大サイズのポケットになっています。
保冷剤を入れた際に服が濡れないよう改良し、丈も長くしております。
ポケットには面ファスナーが付いており、挿入物が飛び出しにくい作りになっています。
胴回りは両サイドにある面ファスナー付きベルトで調整ができます。
前面ファスナーで着脱が簡単。

用途暑さ対策、寒さ対策用インナーベストとして。材質(メッシュ部)ポリエステル/(ファスナー部)ポリプロピレン、スチールブラックサイズフリー着丈(cm)約56ポケット数4胴回り(cm)約105(最大)ポケット寸法(幅W×高さH)(cm)約15×19
注意
※本来の用途以外の使用はしないでください。
※製品の性格上、ポケットに先が尖った筆記具や工具などは入れないでください。ケガをする恐れがあります。
※洗濯する際は、蛍光増白剤の入った洗剤や柔軟剤は使用せず手洗いし、洗濯後はすぐに日陰干しして下さい。
※濃色は色落ちすることがありますので、他の物との洗濯はおさけください。汗や雨などで湿った状態、または摩擦によって色移りすることがありますので、ご注意ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
20927605-18145989-- メッシュベスト ポケット付 モノタロウ 18145989メッシュベスト ポケット付モノタロウ1着
1,198
税込1,318
メーカー違い相当品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-13
用途: 作業時のインナー
運輸・通信業

作業用のメッシュベストのポケットに保冷剤を入れていたが、
古くなったので専用品を買ってみました。
空調着のインナーとして、これで十分と考えているのか
各部の縫製が雑で、縫い終わりの糸の始末が
十分にされていない割に、重ね縫いも無く
ポケットの端が2Cmほど綻びていたり、
素材表示のタグの縫込みも浅く、引っ張ると抜けてしまいました。
じっと動かない仕事なら良いかもしれないが
動けば保冷材の重さでポケットがほつれてきて
ワンシーズン持たず使い捨てと感じました。

対象商品 : 20927605
2024-07-23
用途: タイベック着用の作業時
運輸・通信業

フリーだけど、167cm 70kg の私でちょうど良い
腋に保冷剤を入れられたら★5でした

対象商品 : 20927605
2024-06-30
用途: 清掃作業時
医療・福祉・介護関連業


リーサイズのため背中の保冷剤が脇よりになる。
もう少し小さいサイズが選べたら、背中よりに保冷剤が当たり、身体がきちんと冷却されで満足度が上がると思います

対象商品 : 20927605
2023-08-25
用途: 草刈りなど野外作業
医療・福祉・介護関連業

空調服の下に着用して使用しています 一緒に クールベスト用保冷材を
4個購入しました 使用感は非常にいいです 2時間ほど使っても
ほとんど溶けていません 身体にフィットするようにするといい感じです 
172センチ75キロですがピッタリです

1が参考にしています
対象商品 : 20927605
2023-08-13
用途: 外での荷物の積み込み作業。

保冷剤を入れる事で体を冷やす事が出来るので熱中症予防に役立ちます。

対象商品 : 20927605
2023-07-13
用途: 現場作業
建設業・工事業

「空調ベスト(R) フルセット 高密度ポリエステル100%(モノタロウ)」
上記商品に保冷剤ポケットがついてないため合わせて購入
スーツ着用時にも使えるか検討中です
「保冷剤 ベスト用 8個」を同時に購入しました。

対象商品 : 20927605
2023-08-14
用途: 草刈り、農作業
農・林・水産業

ポケットサイズも大きく、数も多く便利、保冷剤を加減できて好都合です。
空調服と組み合わせて使用して快適です。

対象商品 : 20927605
2023-07-17
用途: 身体の冷却促進用
その他業種

着丈が長めなのは腹部まで被えて◎。
しかし、10回以上洗っても水が黒い色(かなり薄いがそれでも色が出てくる。)になるのはどうも嫌なものがある(使用している繊維からの着色剤の漏れと思われる。)。
それと、ファスナーが金属製であるが、これはいわゆるビスロンファスナー(射出成形樹脂ファスナー、ただしコイルファスナーではない。)の方が良かったのではないかと思われる(着込むと金属の感じを受けるので。これは気分にも身体にも良くないように思われる。)。
基本的な設計は良いと思われるものの、素材面での不満が多少出てしまう商品。

3が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする