曜日別特売
MS3115 ポケット付 CVC鹿子ドライ長袖ポロシャツ MS3115 ボンマックス 20927646

ポケット付 CVC鹿子ドライ長袖ポロシャツ MS3115

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1枚
サイズ3L
ライトピンク
内容量1枚注文コード20927646品番MS3115
参考基準価格(税別)¥3,800販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

着心地がよく動きやすい鹿の子ドライ長袖ポロシャツ
毛羽の少ない滑らかな肌触りの快適素材を使用した長袖ポロシャツ。左胸には使い勝手のよいポケットを配置し、幅広い業種のワーカーに対応します。身幅はコンパクト設定。
快適新素材VORTEX
VORTEX(ボルテックス)はエアの旋回流を利用した新しい紡績方法で仕上げた糸を使用した素材。優れた特長があります。
・水を吸いやすい ・毛羽が少ない ・毛玉をおさえる ・洗濯に強い

ライトピンクサイズ3L混率(%)綿60%ポリエステル40%肩幅(cm)49袖丈(cm)62着丈(cm)77機能速乾アズワン品番64-4171-01素材6.5oz 220g/m2 28/1 鹿の子 綿60% ポリエステル40%身幅(cm)60生地鹿の子色番9ポケット付き身丈(cm)77
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20927628
2021-06-01
用途: 普段の仕事着で
葛籠屋工房建設業・工事業

生地は良いのですが、少し着心地がきつめです。特に袖がもう少しゆったりすると楽なのですが・・・!

対象商品 : 20927698
2018-08-22
用途: 木工作業
いえろうはうす木工製造業

刺繍の社名が大変気に入りました。またお願いしたいと思っております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする