78543(校正証明:一般) ブルースラントルール シンワ測定 20928366

ブルースラントルール

(2件のレビュー)
21日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送21日以内出荷とは
内容量1セット
内容量1セット注文コード20928366品番78543(校正証明:一般)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

大きな目盛で読取やすい。 変形しにくいカーボンファイバー入プラスチック。
本体裏面に法勾配及び角度対照表付。 裏表どちらからでも測定可能です。

用途土木工事や排水工事・配管工事の勾配・角度傾斜の測定材質本体/ABS樹脂、気泡管/ガラス、液体/石油系液寸法(mm)109×235×18質量(g)80感度(mm/m)0.7=0.0401°精度(mm/m)±17.5=±1.0°以内保管温度(℃)-25~60校正証明書付き
注意
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)への配送は行っておりません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※用途以外には使用しないでください。
※落下等の強い衝撃を与えないでください。故障の原因になります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品は発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品の発行書類は25年7月1日より校正証明書・校正結果(検査成績書)の2点となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,000/税込1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10927515
2016-03-17
用途: 角度調整
製造業

表裏で角度が違う気がする・・・
そこまで精密ではないんで、問題ないです。

対象商品 : 10927515
2015-05-08
用途: 軒樋の傾斜を設定する
農・林・水産業

微妙な位置も良くわかる構造となっている

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする