シンワ測定
曲尺角厚 シルバー 【併用目盛】
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
長手(妻手)×幅×厚さ(mm)
520(260)×15×1.4
485(242.5)×15×1.4
520(260)×15×1.4
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
20928567
品番
10677(校正証明:一般)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
左利きの方に便利さを提供します。シルバー加工で表面の反射を抑え目盛が読み取りやすくなっています。
用途
長さの測定、直角の確認やケガキ作業に使用する曲尺
材質
ステンレス
仕様
赤数字入、十二支付
形状
角厚
寸法(mm)
520×260×1.4
質量(g)
91
直角精度
100mmにつき0.1mm以下
表目盛 長枝
外目盛:50cm
表目盛 短枝
外目盛:25cm
裏目盛 長枝
外目盛:角目、内目盛:丸目、ホゾ
裏目盛 短枝
外目盛:25cm
長手(妻手)×幅×厚さ(mm)
520(260)×15×1.4
長さ許容差(mm)
±0.2以下
校正証明書
付き
注意
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)への配送は行っておりません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※用途以外には使用しないでください。
※落下等の強い衝撃を与えないでください。故障の原因になります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品は発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品の発行書類は25年7月1日より校正証明書・校正結果(検査成績書)の2点となります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1以上のご注文
お送りできません