曜日別特売
19922(校正証明:一般) 普及ノギス シンワ測定 20928619

普及ノギス

(12件のレビュー)
21日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送21日以内出荷とは
内容量1セット測定範囲(mm)0.05~1000注文コード20928619品番19922(校正証明:一般)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800

外径測定、内径測定、深さ測定、段差測定が出来ます。微動送り機能付です。
スタンダードタイプの高精度ノギスです。
収納ケース付です。

用途様々な寸法測定に使用するノギス測定範囲(mm)0.05~1000最小読取値(mm)0.05材質ステンレス質量(g)3300デプスバー(有・無)仕様-寸法d(mm)130寸法a(mm)1220最小表示量(mm)0.05本体寸法(mm)1220×221×16寸法e(mm)124寸法b(mm)221機能微動送り機能本体サイズ(mm)1220×221×16寸法c(mm)50寸法g(mm)-寸法f(mm)32最大許容誤差(μm)外側測定:±150、内側測定:±150特性●微動送りツマミを回すと、ジョウを少しずつ動かすことができるので適切な圧力で挟み込むことができます。●収納ケース付です。校正証明書一般校正証明書
注意
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)への配送は行っておりません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※用途以外には使用しないでください。
※落下等の強い衝撃を与えないでください。故障の原因になります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品は発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品の発行書類は25年7月1日より校正証明書・校正結果(検査成績書)の2点となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,000/税込1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-02-12
用途: D.I.Y オートバイ整備
建設業・工事業

非常にちゃんとしています。ちゃちくない。基本機能がきちんと作られてます。動きもスムーズ、軽くない。
惜しいのは透明ケース?ビニールがすぐに割れます。
測定器なんで工具箱に入れるにもケースに入れておきたいのですが、、、無理くり透明テープで補強しながら使ってます。

対象商品 : 68537926
2022-03-31
用途: 自転車部品の計測や、一般的な精密計測に使用。
三津屋サービスサービス業

ダイアル式プラスッチックのシンワのノギスを使っていましたが、精度が良いか悪いか判別が難しく、機械式の当ノギスを購入しました。安心して使用できます。

1が参考にしています
対象商品 : 68537926
2021-05-19
用途: 卓球用品の厚等等の精密測定
サービス業

ブレや緩みもなく、精度の高さを感じる。カーソルの重さも丁度良い

対象商品 : 68537926
2018-11-01
用途: 使い勝手良いです。

大きくないノギスなので、細かい作業に向いてます。
シンワのノギスなので問題なく使えます。

対象商品 : 68537926
2018-09-05
用途: ボルトサイズ の計測 他
有徳工業有限会社建設業・工事業

デジタル式は持ってましたがシンプルにバーニャ式を購入しました。使いやすさがあり安心しました、

対象商品 : 68537926
2017-08-29
用途: 木工&部品計測
サービス業

国産なので精度も安心で価格もお手頃です。難点はスライドが硬い位でしょうか?

対象商品 : 68537926
2017-04-03
用途: 木工加工時 全般
株式会社 大湊文吉商店

M社やモノタロウオリジナルなども買いましたが、数量の中で安定しているのはシンワだと思います。デジタルも数丁使っていますが、現場の声としては普及型が扱いやすいようです!

対象商品 : 20721462
2017-05-12
用途: 円筒の計測

・メモリがステンレスに刻印されているが、色が着けてあれば見やすいと 思う

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする