80881(校正証明:一般) コンベックス スマートギア シンワ測定 20928637

 

80881(校正証明:一般) コンベックス スマートギア シンワ測定 20928637
80881(校正証明:一般) コンベックス スマートギア シンワ測定 20928637
80881(校正証明:一般) コンベックス スマートギア シンワ測定 20928637

コンベックス スマートギア

(25件のレビュー)
21日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送21日以内出荷とは
内容量1セットテープ幅(mm)19目盛仕様メートル/尺相当注文コード20928637品番80881(校正証明:一般)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

コンパクト設計で、腰袋にスッと入ります。
大型フックハンガーで、落下防止コードの取り付けに便利です。
ショックアブソーバー(衝撃吸収材)付です。
ベルトクリップ付です。
ストラップ付です。
455mmピッチ表示付です。
0点補正移動爪付です。

種類ロック付テープ長さ(m)5.5テープ幅(mm)19材質(テープ)スチール目盛仕様メートル/尺相当目盛種別両面材質(テープ端部)スチール材質(本体)ABS樹脂、エラストマー樹脂仕様ストラップ付質量(g)210寸法(mm)70×69×38爪部ノーマル爪校正証明書付き
注意
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)への配送は行っておりません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※用途以外には使用しないでください。
※落下等の強い衝撃を与えないでください。故障の原因になります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品は発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品の発行書類は25年7月1日より校正証明書・校正結果(検査成績書)の2点となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,000/税込1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:25
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68538215
2024-09-30
用途: 寸法を測る
有限会社味楽家

同様の巻き尺を3個購入したのですが、この商品はとても良い感じに使えました。
田舎の家でウッドデッキを造るのに、取り付け位置や高さを事前に測る事で、丁度良い物が出来ました。

対象商品 : 68538215
2023-04-30
用途: 測量作業全般て使用
株式会社 麻生測量設計建設業・工事業

測量時 様々なところで使用しますが、山中で落としたり、メジャーが戻らなかったり等、直ぐに従業員から催促されますので、今回も纏め買いしまさた。
こちらの商品は本体もメジャーもしっかりしているので使いやすいと高評価です。価格も満足です。

2023-04-11
用途: 製材時
製造業

何回も購入してます。
使いやすく、尺もあり手軽に使えます。
また、購入します

対象商品 : 68538215
2022-09-01
用途: 測る
製造業

目盛りが表裏に、縦書きと横書きで書かれていて見やすい。値段も手ごろ。

対象商品 : 68538233
2021-10-11
用途: 間仕切り工事
小松ウオール工業株式会社建設業・工事業

安いのに安心安全なシンワのスケールタジマのGより
先の部分は曲がりやすいけど 
それに余るコスパの良さです

対象商品 : 68538224
2021-05-26
用途: 採寸のため
建設業・工事業

なんと言ってもコスパが良い。文字も見やすいので重宝しています。

対象商品 : 68538242
2021-04-21
用途: 測定作業
太田建設

コンパクトでお値段も安く両面使えるのがうれしい。落下時の爪のガードがあれば最高。

対象商品 : 68538242
2020-12-10
用途: 屋内現場作業
建設業・工事業

コスパは最高です ただロック機構がたまにおかしくなります フックの掛かりも甘い時がありますが値段を考えれば十分です

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする