73776(校正証明:一般) シックネスゲージ シンワ測定 20928734

73776(校正証明:一般) シックネスゲージ シンワ測定 20928734
73776(校正証明:一般) シックネスゲージ シンワ測定 20928734

シックネスゲージ

(66件のレビュー)
21日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送21日以内出荷とは
内容量1セット長さ(mm)81リーフ枚数9枚注文コード20928734品番73776(校正証明:一般)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

用途にあわせて豊富な種類の長さとリーフをそろえたシックネスゲージです。

用途
隙間に挿入して寸法を測定するゲージ
リーフ枚数9枚リーフ組合せ(mm)0.30・0.04・0.05・0.06・0.07・0.08・0.10・0.15・0.20材質炭素工具鋼(SK6)硬度HV360~600質量(g)20長さ(mm)81幅(mm)13厚さ(mm)5厚さ許容差(mm)0.03~0.15:±0.005、0.20~0.50:±0.012、0.60~1.00:±0.020校正証明書付き
注意
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)への配送は行っておりません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※用途以外には使用しないでください。
※落下等の強い衝撃を与えないでください。故障の原因になります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品は発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品の発行書類は25年7月1日より校正証明書・校正結果(検査成績書)の2点となります。
※リーフの無理な挿入は絶対に止めてください。
※本製品につきましては焼き入れ処理を行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,000/税込1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:66
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68541487
2023-12-07
用途: 鉄カブの「タペット調整」につかう
カスタマーサービス自動車・二輪車・自転車関連業

C50鉄カブのバルブクリアランス(タペット調整)はコンマ05かコンマ08しか使いません。たくさんゲージが有っても重いだけで調整が困難です。この商品は信頼あるシンワ製で必要最低限の枚数と軽さがポイントでした。買って良かったわー。

1が参考にしています
対象商品 : 68541496
2024-03-05
用途: バイク整備

セロー225のタペット調整に使用予定です。必要充分な製品と思います。

2024-02-22
用途: ロータリーエンジンのクリアランス測定
自動車・二輪車・自転車関連業

エンジンのクリアランス測定に使用したところ0.04が明らかに厚かったです。手持ちのミツトヨのマイクロメーターで測定したところ0.10でした。実際0.06が入る隙間に0.04が入りませんでした。他のレビューで精度についてはあまり言及されていないようなので偶然不良品だったのかもしれませんが残念でした。

1が参考にしています
対象商品 : 68541487
2023-12-22
用途: オートバイメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

今まで使い込んできた物が摩耗してきた為購入。価格も安く他の物と抱き合わせにて送料節約です。

対象商品 : 68541487
2023-06-24
用途: HA02カブエンジンのタペット調整用
サービス業

カブエンジンのタペット調整に必要な値をカバーしており、ゲージの枚数も少ないため本体が軽量で扱いやすいのが良い。(ゲージを折れ曲げるてしまう要因が減る)少しゲージのかしめがきついので薄いゲージを取り出すときは注意が必要なので、私的にはもう少し緩めだともっと使い易いと思う。

対象商品 : 68541487
2023-09-27
用途: ゲージ
Garage STINGER自動車・二輪車・自転車関連業

リベットがきつくて薄いものを使用するときに不便でした。

1が参考にしています
対象商品 : 68541487
2023-08-16
用途: エンジンのメンテナンス時

リピーターです。エンジンのバルブクリアランス確認に使用しました。特に問題もなく使用できます。

対象商品 : 68541496
2023-04-01
用途: 金型隙間の調整時

0.15~0.3mm程度の隙間を調整するときに使用。
枚数が9枚しかなく しかも0.1mm単位で調整できるので重宝してます。
安価なので数点在庫でき替えが効くのがありがたい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シクネスゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする