73012(校正証明:一般) 温度計 丸T字型 V-4 シンワ測定 20928926

73012(校正証明:一般) 温度計 丸T字型 V-4 シンワ測定 20928926
73012(校正証明:一般) 温度計 丸T字型 V-4 シンワ測定 20928926
73012(校正証明:一般) 温度計 丸T字型 V-4 シンワ測定 20928926

温度計 丸T字型 V-4

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送21日以内出荷とは
内容量1セット目盛板配色:黒地白目盛注文コード20928926品番73012(校正証明:一般)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

見やすくて大きな目盛板で白黒の2色展開です。
サビに強いステンレス製です。
広い温度範囲なので様々な用途に使えます。

材質本体:ステンレス寸法(mm)Φ83×215質量(g)111測定範囲(℃)0~2001目盛(℃)5精度(℃)±5パイプ径(Φmm)8目盛板径(Φmm)8設置方式ハンディタイプ目盛板配色:黒地白目盛パイプ長(mm)200温度表示方式アナログ温度計の種類丸T字型温度計校正証明書付き
注意
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)への配送は行っておりません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※用途以外には使用しないでください。
※落下等の強い衝撃を与えないでください。故障の原因になります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品は発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品の発行書類は25年7月1日より校正証明書・校正結果(検査成績書)の2点となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,000/税込1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする