付属品アルミケース、単3アルカリ乾電池4本(本体用)、ACアダプター、リモコン、単4アルカリ乾電池2本(リモコン用)仕様精度保証距離:10m、視認可能距離:0.5m~20m、【ライン光巾】基準ライン:5mで1.8mm(7.5mで2mm)、測定ライン:5mで3mm(7.5mで3.5mm)、傾斜時警告:自動補正範囲を超えるとレーザーラインが点滅(約1秒間隔)、電池消耗警告:電源ON時にレーザーラインが約8秒点滅(約0.5秒間隔)電源単3アルカリ乾電池4本またはACアダプター寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)182×120×128測定精度高低差:7.5mで±1mm光源可視半導体レーザー波長(nm)510~530(緑)、地墨ポイント:645~655(赤)自動補正範囲±2.5°製品質量(g)約1350(電池含)制動方式振り子+磁気ダンパー方式連続使用可能時間5.5時間防塵防水性能保護等級:IP54(乾電池使用時)出力(mW)5以下(クラス3R JIS C6802:2014)アズワン品番64-3932-90校正証明書付き