曜日別特売
70841(校正証明:一般) レーザーロボ LEXIA グリーン21 シンワ測定 20929669

70841(校正証明:一般) レーザーロボ LEXIA グリーン21 シンワ測定 20929669
70841(校正証明:一般) レーザーロボ LEXIA グリーン21 シンワ測定 20929669

レーザーロボ LEXIA グリーン21

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送21日以内出荷とは
内容量1セット
内容量1セット注文コード20929669品番70841(校正証明:一般)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980

基本の縦横タイプ
視覚的に見やすい緑色のレーザーを採用
高出力レーザーです。【光の強さ3段階切替機能付】
電源を切っても照射ラインパターンを記憶
リチウムイオン電池内蔵で、充電アダプターや充電用電池ボックスを使ってUSB Type-Cポートから充電できます
回転台を取り外すことで、低い位置での墨出し(高さ40mm)ができます

用途各種基準出しに使用。付属品充電アダプター、充電用電池ボックス、水平調整三脚アダプター、アルミケース、単3アルカリ乾電池4本質量(g)約1200(電池含)出力1mW以下(クラス2)電源リチウムイオン電池(内蔵)寸法(直径Φ×高さH)(mm)130×175(ボディ部Φ100)光源可視半導体レーザー波長(nm)520(緑)、地墨ポイント650(赤)自動補正範囲±3°制動方式振り子+磁気ダンパー方式指示精度縦・横ライン 7.5mで±1mm防塵防水性能IP54警告傾斜時:自動補正範囲を超えるとレーザー光が点滅(約1秒間隔)ライン幅(mm)5mでモード(弱):約1.5mm/モード(中):約1.8mm/モード(強):約2mm、7.5mでモード(弱):約2mm/モード(中):約2.5mm/モード(強):約3mmバッテリー容量(mAh)1600ライン出射角(°)縦ライン 約130/横ライン 約120調光範囲3段階校正証明書付き
注意
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)への配送は行っておりません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※用途以外には使用しないでください。
※落下等の強い衝撃を与えないでください。故障の原因になります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品は発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品の発行書類は25年7月1日より校正証明書・校正結果(検査成績書)の2点となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき900/税込990
北海道地方数量1につき2,370/税込2,607
沖縄地方数量1につき2,370/税込2,607
離島(代引の場合)数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レーザー墨出器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする