N2740-50 K/A ステンレス南京錠 同一キー アルファ 20931245

 

N2740-50 K/A ステンレス南京錠 同一キー アルファ 20931245
N2740-50 K/A ステンレス南京錠 同一キー アルファ 20931245
N2740-50 K/A ステンレス南京錠 同一キー アルファ 20931245

ステンレス南京錠 同一キー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
呼び寸法50
内容量1個注文コード20931245品番N2740-50 K/A
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は6,998円となります。
参考基準価格(税別)¥7,000販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598

オールステンレスの南京錠です。

用途大型施設や工場、学校やオフィスなどで複数箇所を施錠する場合、同じカギ番号の南京錠を使用すれば南京錠の数だけキーを持つ必要がなく、1つのキーで管理できます。全て同じキー番号で管理しています。購入後、再度同じサイズの同一キーを購入されても同じキー番号となり管理が容易に出来ます。種別同一キー材質ステンレス呼び寸法50寸法A(mm)9.5寸法D(mm)45.6寸法B(mm)32寸法C(mm)25.6キー数3シリンダーピンシリンダーロック南京錠材質(吊)ステンレスキー番号No.NP0055RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※取付環境によって、サビや、腐食等が発生する場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする