曜日別特売
SDS2204X PLUS デジタル・オシロスコープ SDS2000X Plusシリーズ(100M/200M/350MHz、2ch/4ch、8bit~10bit) SIGLENT 20931708

ボード線図

SDS2204X PLUS デジタル・オシロスコープ SDS2000X Plusシリーズ(100M/200M/350MHz、2ch/4ch、8bit~10bit) SIGLENT 20931708
SDS2204X PLUS デジタル・オシロスコープ SDS2000X Plusシリーズ(100M/200M/350MHz、2ch/4ch、8bit~10bit) SIGLENT 20931708
SDS2204X PLUS デジタル・オシロスコープ SDS2000X Plusシリーズ(100M/200M/350MHz、2ch/4ch、8bit~10bit) SIGLENT 20931708
SDS2204X PLUS デジタル・オシロスコープ SDS2000X Plusシリーズ(100M/200M/350MHz、2ch/4ch、8bit~10bit) SIGLENT 20931708
SDS2204X PLUS デジタル・オシロスコープ SDS2000X Plusシリーズ(100M/200M/350MHz、2ch/4ch、8bit~10bit) SIGLENT 20931708
SDS2204X PLUS デジタル・オシロスコープ SDS2000X Plusシリーズ(100M/200M/350MHz、2ch/4ch、8bit~10bit) SIGLENT 20931708
SDS2204X PLUS デジタル・オシロスコープ SDS2000X Plusシリーズ(100M/200M/350MHz、2ch/4ch、8bit~10bit) SIGLENT 20931708
SDS2204X PLUS デジタル・オシロスコープ SDS2000X Plusシリーズ(100M/200M/350MHz、2ch/4ch、8bit~10bit) SIGLENT 20931708
SDS2204X PLUS デジタル・オシロスコープ SDS2000X Plusシリーズ(100M/200M/350MHz、2ch/4ch、8bit~10bit) SIGLENT 20931708
SDS2204X PLUS デジタル・オシロスコープ SDS2000X Plusシリーズ(100M/200M/350MHz、2ch/4ch、8bit~10bit) SIGLENT 20931708
SDS2204X PLUS デジタル・オシロスコープ SDS2000X Plusシリーズ(100M/200M/350MHz、2ch/4ch、8bit~10bit) SIGLENT 20931708
SDS2204X PLUS デジタル・オシロスコープ SDS2000X Plusシリーズ(100M/200M/350MHz、2ch/4ch、8bit~10bit) SIGLENT 20931708

デジタル・オシロスコープ SDS2000X Plusシリーズ(100M/200M/350MHz、2ch/4ch、8bit~10bit)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
チャンネル数4ch
周波数帯域(MHz)200
内容量1個注文コード20931708品番SDS2204X PLUS
参考基準価格(税別)¥390,000販売価格(税込)¥428,780
販売価格(税別)
389,800

【操作性と快適なUI】10.1インチ1024×600解像度の大画面ディスプレイを搭載し、マルチタッチジェスチャ対応で直感的な操作が可能。Webサーバ内蔵によりLAN経由で遠隔操作に対応し、外付けマウスやキーボードも利用できます。
【高分解能表示と低ノイズ性能】8ビット/10ビットモードと垂直・水平ズーム機能により、波形の細部を高精細かつ低ノイズで観測可能。入力段のオーバードライブを抑え、歪みを最小限にした正確な信号解析を実現します。
【高度なパラメータ測定と統計機能】50種類以上のパラメータ測定に対応し、ゲート機能で測定範囲を指定可能。最大12種類のパラメータについて統計データを同時表示でき、ヒストグラムやトレンド表示で信号変化を直感的に把握できます。
【電源制御ループ応答解析に対応】ボード線図機能を標準搭載し、電源制御ループの周波数応答解析を低コストで実現。可変励起スキャンモードやリスト表示、カーソル測定により、複雑な電源設計の安定性評価を効率的に行えます。

用途
波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析
仕様波形更新レート:120000波形/秒質量(kg)3.9電源電源容量:100V 0.8Aチャンネル数4ch分解能垂直分解能:8/10ビット外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)353×111×224周波数帯域(MHz)200ディスプレイ10.1インチLCDサンプルレート2GS/s(1、2チャンネル使用時)、1GS/s(3、4チャンネル使用時)レコード長最大200Mpts(1、2チャンネル使用時)、100Mpts(3、4チャンネル使用時)通信インターフェースUSBホスト、USBデバイス、LAN
注意
※取扱説明書:メーカー公式HPよりダウンロードいただけます
※保証:国内正規品として、本体3年・アクセサリー1年の保証が適用されます
※校正:費用は機種により異なります。詳細はメーカー公式HPよりお問い合わせください
※校正書類3点セット付き校正に対応しております
※非該当証明書:詳細はメーカー公式HPよりお問い合わせください

商品説明動画

SIGLENT Technologies presents a new Oscilloscope SDS2000X PLUS
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オシロスコープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする