テラモト
ミセル メッセージポール専用ゴムウェイト
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
20932198
品番
OT-550-856-7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
安定感を高めるゴムウェイト
用途
メッセージポール・ワイド用
材質
再生ゴム・ポリプロピレン
質量(kg)
7.3
文字内容
メッセージポール・ワイド用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
520×450×78mm
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
北海道地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
離島
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770