曜日別特売
CA-SPB-S-P 超プライスボード ポップスタンドセット ジャストコーポレーション 20932268

 

CA-SPB-S-P 超プライスボード ポップスタンドセット ジャストコーポレーション 20932268
CA-SPB-S-P 超プライスボード ポップスタンドセット ジャストコーポレーション 20932268
CA-SPB-S-P 超プライスボード ポップスタンドセット ジャストコーポレーション 20932268
CA-SPB-S-P 超プライスボード ポップスタンドセット ジャストコーポレーション 20932268
CA-SPB-S-P 超プライスボード ポップスタンドセット ジャストコーポレーション 20932268
CA-SPB-S-P 超プライスボード ポップスタンドセット ジャストコーポレーション 20932268
CA-SPB-S-P 超プライスボード ポップスタンドセット ジャストコーポレーション 20932268
CA-SPB-S-P 超プライスボード ポップスタンドセット ジャストコーポレーション 20932268
CA-SPB-S-P 超プライスボード ポップスタンドセット ジャストコーポレーション 20932268
CA-SPB-S-P 超プライスボード ポップスタンドセット ジャストコーポレーション 20932268

超プライスボード ポップスタンドセット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1セット注文コード20932268品番CA-SPB-S-P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
セット内容本体×1個、左右連結パーツ×1セット、高さ調整プレート×4枚、中継BASE×1個、フレキシブル棒×1本、保護ラバー(A)×2個、保護ラバー(B)×2個材質本体・連結パーツ:ABS、保護ラバー:TPR(熱可塑性ゴム)アーム長さ(cm)約14寸法(幅W×高さH)(cm)本体:25×30.5、連結パーツ:12×30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車店舗向け販促品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする