SM2P-VF 自動水栓 SuiSui MIX  サーモ継手付立水栓 引棒付き(床給水) ミナミサワ 20934736

SM2P-VF 自動水栓 SuiSui MIX  サーモ継手付立水栓 引棒付き(床給水) ミナミサワ 20934736
SM2P-VF 自動水栓 SuiSui MIX  サーモ継手付立水栓 引棒付き(床給水) ミナミサワ 20934736
SM2P-VF 自動水栓 SuiSui MIX  サーモ継手付立水栓 引棒付き(床給水) ミナミサワ 20934736
SM2P-VF 自動水栓 SuiSui MIX  サーモ継手付立水栓 引棒付き(床給水) ミナミサワ 20934736
SM2P-VF 自動水栓 SuiSui MIX  サーモ継手付立水栓 引棒付き(床給水) ミナミサワ 20934736
SM2P-VF 自動水栓 SuiSui MIX  サーモ継手付立水栓 引棒付き(床給水) ミナミサワ 20934736
SM2P-VF 自動水栓 SuiSui MIX  サーモ継手付立水栓 引棒付き(床給水) ミナミサワ 20934736
SM2P-VF 自動水栓 SuiSui MIX  サーモ継手付立水栓 引棒付き(床給水) ミナミサワ 20934736
SM2P-VF 自動水栓 SuiSui MIX  サーモ継手付立水栓 引棒付き(床給水) ミナミサワ 20934736
SM2P-VF 自動水栓 SuiSui MIX  サーモ継手付立水栓 引棒付き(床給水) ミナミサワ 20934736
SM2P-VF 自動水栓 SuiSui MIX  サーモ継手付立水栓 引棒付き(床給水) ミナミサワ 20934736

自動水栓 SuiSui MIX サーモ継手付立水栓 引棒付き(床給水)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台注文コード20934736品番SM2P-VF
参考基準価格(税別)¥87,000販売価格(税込)¥69,278
販売価格(税別)
62,980

既設の洗面所などの混合水栓に対して、取替を行い、自動化する事ができます。電池式なので、電気工事が不要であり、節水、衛生面の向上を低コストで実現可能です。

用途
トイレや洗面所などの手動式水栓を自動式へ交換(ポップアップ引棒付き)
取付方式後付け電源アルカリ乾電池単3×2本適合場所洗面所取付穴径(Φmm)35~37グリーン購入法適合はさみ込み厚さ(mm)5~35
関連資料:図面(0.13MB)取扱説明書:(1.41MB)
注意
※取替式(既存水栓を撤去する交換作業が必要です)
※浴室では使用できません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする