ホーザン
実体顕微鏡
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
お客様組立品
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
20934806
品番
L-KIT1002
参考基準価格(税別)
¥171,000
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
1×/2×切換式対物レンズの価格を抑えた実体顕微鏡です。
机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。
タイプ
ロングアーム(クランプ)、USBカメラ無
倍率
10/20×
作動距離(mm)
84
視野径(Φmm)
20/10
取扱説明書:
(0.18MB)
注意
※スペックは計算値です。