曜日別特売
L-KIT710A マイクロスコープ(PC用・PD-1付) ホーザン 20935190

L-KIT710A マイクロスコープ(PC用・PD-1付) ホーザン 20935190
L-KIT710A マイクロスコープ(PC用・PD-1付) ホーザン 20935190

マイクロスコープ(PC用・PD-1付)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷お客様組立品7日以内出荷とは
内容量1個注文コード20935190品番L-KIT710A
参考基準価格(税別)¥237,000販売価格(税込)¥252,780
販売価格(税別)
229,800

価格と性能を両立した300万画素USBカメラのセットです。
フレキシブルアームのスポット照明付き。
レンズは倍率・ピント・絞りをそれぞれ調節可能なズームレンズです。
大きさに加え高さもある観察対象や、作動距離を大きく取りたい場合におすすめです。

倍率2.8~79作動距離(mm)350~150ベース寸法(mm)350(W)×450(D)有効視野(mm)196×147~7.1×5.3
取扱説明書:(0.16MB)
注意
※スペックは計算値です。
※24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする