L-KIT880A マイクロスコープ(PC用・PD-1付) ホーザン 20935296

L-KIT880A マイクロスコープ(PC用・PD-1付) ホーザン 20935296
L-KIT880A マイクロスコープ(PC用・PD-1付) ホーザン 20935296

マイクロスコープ(PC用・PD-1付)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷お客様組立品7日以内出荷とは
内容量1個注文コード20935296品番L-KIT880A
参考基準価格(税別)¥239,000販売価格(税込)¥262,680
販売価格(税別)
238,800

堅牢で取付ネジを多数備えた500万画素USBカメラのセットです。
レンズは幅広い倍率をカバーできるワイドレンジの高倍率ズームレンズ(1.7~13.7×)です。
比較的小さい対象の拡大観察におすすめです。

タイプ高倍率(13.7×)ワイド、スタンダードベース倍率205~1700作動距離(mm)81ベース寸法(mm)145(W)×185(D)有効視野(mm)3.5×2.6~0.4×0.3
取扱説明書:(0.5MB)
注意
※スペックは計算値です。
※24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする