L-KIT897 マイクロスコープ(PC用) ホーザン 20935339

マイクロスコープ(PC用)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷お客様組立品7日以内出荷とは
内容量1個注文コード20935339品番L-KIT897
参考基準価格(税別)¥177,000販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
169,800

価格と性能を両立した300万画素USBカメラのセットです。
レンズは倍率・ピント・絞りをそれぞれ調節可能なズームレンズです。
机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。

タイプ中倍率(0.8×)多機能、ロングアーム(クランプ)倍率2.8~79作動距離(mm)350~150有効視野(mm)196×147~7.1×5.3
取扱説明書:(0.42MB)
注意
※スペックは計算値です。
※24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする