曜日別特売
L-KIT927 マイクロスコープ(PC用) ホーザン 20935637

マイクロスコープ(PC用)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷お客様組立品7日以内出荷とは
内容量1個注文コード20935637品番L-KIT927
参考基準価格(税別)¥213,000販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
199,800

堅牢で取付ネジを多数備えた500万画素USBカメラのセットです。
使い勝手のよいLEDリング照明付き。
レンズは倍率調整機能付きの扱いやすい高画質レンズです。
机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。

タイプロングアーム(クランプ)倍率24~115作動距離(mm)165~63有効視野(mm)29×21~6.2×4.6
取扱説明書:(0.18MB)
注意
※スペックは計算値です。
※24型ワイドモニター(解像度1920×1085)使用時
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする