L-KIT953 マイクロスコープ(モニター用) ホーザン 20935899

マイクロスコープ(モニター用)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷お客様組立品7日以内出荷とは
内容量1個注文コード20935899品番L-KIT953
参考基準価格(税別)¥207,000販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
199,800

HDMIでモニターに映像を出力できるフルHDのカメラのセットです。
レンズは倍率調整機能付きの扱いやすい高画質レンズです。
机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。

タイプロングアーム(クランプ)倍率18~88(8.8~43)作動距離(mm)185~83有効視野(mm)28×16~5.9×3.3
取扱説明書:(0.18MB)
注意
※スペックは計算値です。
※24型ワイドモニター(解像度1920×1111)使用時
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする