曜日別特売
L-KIT964 マイクロスコープ(モニター付) ホーザン 20936005

マイクロスコープ(モニター付)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷お客様組立品7日以内出荷とは
内容量1個注文コード20936005品番L-KIT964
参考基準価格(税別)¥362,000販売価格(税込)¥395,780
販売価格(税別)
359,800

11.6インチのフルHDモニターが一体となったカメラのセットです。
使い勝手のよいLEDリング照明付き。
レンズは倍率のみ調整可能なズームレンズの高倍率仕様(0.56~4×)です。
机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。

タイプ高倍率(4×)、ロングアーム(クランプ)倍率26~185作動距離(mm)90有効視野(mm)9.6×5.4~1.4×0.7
取扱説明書:(0.19MB)
注意
※スペックは計算値です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする