曜日別特売
CY1H15-400 マグネット式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 CY1Hシリーズ(CY1H15-400~) SMC 20936212

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マグネット式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 CY1Hシリーズ(CY1H15-400~)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個アジャスタボルト(-) アジャストボルト付注文コード20936212品番CY1H15-400
参考基準価格(税別)¥85,690販売価格(税込)¥84,678
販売価格(税別)
76,980

・マグネットカップリング構造により幅広い応用性のある省スペースシリンダ。

チューブ内径(Φmm)15作動方式複動ストローク(mm)400アジャスタボルト(-) アジャストボルト付ポートねじの種類(-) Mねじ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする