本体画像
KS(坂謙)
ガスインバーター発電機
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
20936617
品番
SKG-1000
参考基準価格(税別)
¥132,500
販売価格(税込)
¥83,578
販売価格(税別)
¥
75,980
バスケットに入れる
燃料の保管が難しいガソリンタイプと違いカセットガスタイプですので保管、使用が簡単!!
災害時の非常用電源として最適!!
用途
災害時の防災用等に!!
質量(kg)
12
周波数(Hz)
50/60(切替式)
排気量(mL)
0.6
騒音値(dB)
68
連続使用時間(時間)
約1~2
エンジンタイプ
空冷4サイクル
ガス容量(g)
500(カセットボンベ2本)
定格出力(kVA)
1
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
425×235×400
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400