日本緑十字社
イラストステッカー標識 開閉注意
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
縦(mm)
70
200
90
70
50
全4種類を一覧で見る
内容量
1組(2枚)
注文コード
20936775
品番
047409
参考基準価格(税別)
¥400
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
文字とイラストが併記されたステッカータイプの標識です。
トラスコ品番
244-3731
材質
基材:軟質塩化ビニール、粘着剤:アクリル系
質量(g)
3.5
取付方式
粘着シール
縦(mm)
70
横(mm)
70
表示内容
開閉注意