曜日別特売
047410 イラストステッカー標識 開閉注意 日本緑十字社 20936784

047410 イラストステッカー標識 開閉注意 日本緑十字社 20936784
047410 イラストステッカー標識 開閉注意 日本緑十字社 20936784

イラストステッカー標識 開閉注意

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
縦(mm)50
内容量1組(2枚)注文コード20936784品番047410
参考基準価格(税別)¥500販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499

文字とイラストが併記されたステッカータイプの標識です。

トラスコ品番244-3730材質基材:軟質塩化ビニール、粘着剤:アクリル系質量(g)4.2取付方式粘着シール縦(mm)50横(mm)140表示内容開閉注意
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする