日本緑十字社
マグネプレート 修理中操作禁止/点検中操作禁止
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1枚
注文コード
20937527
品番
086205
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
両面磁力タイプです。
マグネットタイプなので、設置や撤去が簡単です。
用途
操作して欲しく無い場所の注意喚起に。
当該情報の明示に。
トラスコ品番
353-8794
材質
樹脂マグネット(塩素化ポリエチレン)
厚さ(mm)
1
質量(g)
45
取付方式
マグネットタイプ
縦(mm)
180
横(mm)
80
表示内容
赤地白「修理中 操作禁止」 ・ 赤地白「点検中 操作禁止」