曜日別特売
246151 溝ゴム 溝ゴム-124 日本緑十字社 20937877

246151 溝ゴム 溝ゴム-124 日本緑十字社 20937877
246151 溝ゴム 溝ゴム-124 日本緑十字社 20937877
246151 溝ゴム 溝ゴム-124 日本緑十字社 20937877

溝ゴム 溝ゴム-124

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1巻注文コード20937877品番246151
参考基準価格(税別)¥1,100販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

板素材やエッジの保護時に役立ちます。
自由な長さにカットできます。

用途ガラス、アクリル、鉄板等の破損防止に。トラスコ品番353-8820材質EPDM長さ(mm)8幅(mm)4.3質量(g)82長さ(m)2.4内幅(mm)1.7
商品豆知識
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エチレンプロピレンゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする