246152 溝ゴム 溝ゴム-324 日本緑十字社 20937886

246152 溝ゴム 溝ゴム-324 日本緑十字社 20937886
246152 溝ゴム 溝ゴム-324 日本緑十字社 20937886

溝ゴム 溝ゴム-324

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1巻注文コード20937886品番246152
参考基準価格(税別)¥1,480販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

板素材やエッジの保護時に役立ちます。
自由な長さにカットできます。

用途ガラス、アクリル、鉄板等の破損防止に。トラスコ品番353-8777材質EPDM長さ(mm)12幅(mm)6.0質量(g)143長さ(m)2.4内幅(mm)3.4
商品豆知識
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エチレンプロピレンゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする