261115 埋設標識シート ガス管注意・立会いを求めて下さい 日本緑十字社 20938044

埋設標識シート ガス管注意・立会いを求めて下さい

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1巻注文コード20938044品番261115
参考基準価格(税別)¥7,400販売価格(税込)¥8,138
販売価格(税別)
7,398

地下の埋設物と地表の間に埋設することにより、重機が埋設物に到達する前にその存在を示します。

用途掘削事故防止に。トラスコ品番106-7749材質基材:ポリエチレンクロス幅(mm)150厚さ(mm)0.25質量(kg)1.1取付方式埋設タイプ長さ(m)50表示内容ガス管注意・この下にガス管あり注意立会いを求めて下さい
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

修理/点検標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする