曜日別特売
375826 のぼり旗 WBGT警戒 日本緑十字社 20938498

のぼり旗 WBGT警戒

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1枚注文コード20938498品番375826
参考基準価格(税別)¥3,800販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

WBGT値の把握・対策に最適です。

用途当該情報の明示、啓発用に。トラスコ品番391-9497材質テトロンポンジ寸法(mm)1800×600質量(g)78取付方式ポール用チチテープ(8ヵ所)表示内容警戒 WBGT25~28℃本体生地厚さ(mm)0.12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

幕・旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする